※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3X6 +バインド小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ 60153856 3X6 +バインド小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ 60153856

+バインド小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(60000個) 注文コード 60153856 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,617
販売価格(税別)
61,470

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
材質 高さ(mm)丸頭部f:0.6、平頭部k:1.3 ピッチ0.5 表面処理ニッケルめっき 呼び径d3 頭部径dk(mm)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)十字穴幅m:3.7 長さl(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする