※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5X20 +バインド小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ 60154005 5X20 +バインド小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ 60154005

+バインド小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(7000個) 注文コード 60154005 品番 5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,357
販売価格(税別)
24,870

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
材質 高さ(mm)丸頭部f:1、平頭部k:2.1 ピッチ0.8 表面処理ニッケルめっき 呼び径d5 頭部径dk(mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)十字穴幅m:5 長さl(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする