曜日別特売
3X8 +なべ小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ 60154276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3X8 +なべ小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ 60154276
3X8 +なべ小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ 60154276

+なべ小ねじ (ステンレス) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(40000個)呼び径d3注文コード60154276品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥67,001
販売価格(税別)
60,910

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
材質ステンレス高さ(mm)頭部k:2ピッチ0.5呼び径d3首下長さL(mm)8頭部径dk(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)十字穴幅m:3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする