※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3X4 +皿小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ 60154967 3X4 +皿小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ 60154967

+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(60000個) 呼び径d3 注文コード60154967 品番3X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥122,826
販売価格(税別)
111,660
この商品は呼び径d・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。
ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。
耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
材質ステンレス 高さ(mm)頭部k:1.75 ピッチ0.5 全長l(mm)4 呼び径d3 頭部径dk(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)十字穴幅m:3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする