曜日別特売
8X12 +六角アプセット P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60156997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8X12 +六角アプセット P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60156997
8X12 +六角アプセット P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60156997

+六角アプセット P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(2500個)呼び径d8注文コード60156997品番8X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,761
販売価格(税別)
22,510

六角アプセットボルトにばね座金が組み込まれており、脱落せず作業効率が向上します。
締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。
自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質高さ(mm)頭部k:5.5ピッチ1.25外径D(Φmm)ばね座金:14.5表面処理三価クロメート厚さt(mm)ばね座金:2二面幅S(mm)頭部:13呼び径d8首下長さL(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする