大形(Φ40)ボタン用 銘板

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60157413 品番 HWAV-0-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
材質ポリアミド樹脂 文字内容無地 外径(Φmm)60 文字色 適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.8〜4.5 取付穴径(Φmm)22 適合Φ22HW/XWシリーズ 仕様大形(Φ40)ボタン用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40164171
2022-10-08
用途:
非常停止釦に取り付け
清水電機 様 (製造業)

黄色の「非常停止」文字入りを使いました
視認性よくアクリルで作成するより
見た目がプロです

対象商品:
40164171
2022-07-01
用途:
機械設備メンテナンス
その他業種

BOXにピタット張り付きキャップを締めてもズレ無い非常良い

対象商品:
40164162
2014-08-08
用途:
某社のSW回路に使用

製品の反りが大きいのが気になりましたが、設置に関しては問題なく使用できました。
反りに関して気にはなりましたが、客先の指摘もなくクリアし、使用しています。
次回も購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする