IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
特大形(Φ60)ボタン用 銘板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60157431
品番
HWAV5-0
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質
PBT樹脂
色
黄
文字内容
無地
文字色
黒
適合パネル厚さ(mm)
(銘板使用時)0.8〜4
外径(Φmm)
80
取付穴径(Φmm)
22
適合
XWシリーズ
仕様
特大形(Φ60)ボタン用