画像準備中

特大形(Φ60)ボタン用 銘板

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合XWシリーズ 文字内容EMERGENCY STOP 注文コード60157456 品番HWAV5F-27PN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,560
この商品は適合・文字内容など6種類から選べます 他の種類を見る
材質PETフィルム(貼付シール) 文字内容EMERGENCY STOP 文字色 適合パネル厚さ(mm)- 外径(Φmm)80 取付穴径(Φmm)22.7 適合XWシリーズ 仕様特大形(Φ60)ボタン用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60157456 HWAV5F-27PN10 28966395 HWAV5F27PN10 画像準備中 HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕 IDEC(和泉電気) 1箱(10個) 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60157474
2023-07-01
用途:
非常停止ボタンの表示
光進産業 様 (建設業・工事業)

規格品でお客様のご指定でありました。私としては非常停止ボタンの誤操作が怖いので、ガード付きのものがお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする