IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
特大形(Φ60)ボタン用 銘板
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合
XWシリーズ
文字内容
非常停止
注文コード
60157465
品番
HWAV5F-J27PN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,560
この商品は
適合・文字内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PETフィルム(貼付シール)
色
黄
文字内容
非常停止
文字色
黒
適合パネル厚さ(mm)
-
外径(Φmm)
80
取付穴径(Φmm)
22.7
適合
XWシリーズ
仕様
特大形(Φ60)ボタン用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60157465
HWAV5F-J27PN10
28966404
HWAV5FJ27PN10
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕
IDEC(和泉電気)
1箱(10個)
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました。