IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 防爆構造
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 小形表示灯
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
黄
注文コード
60158007
品番
IPL1-18-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
発光色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
種類
防爆灯
発光色
黄
レンズ色
黄
形状
丸
取付穴径(Φmm)
10