IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 防爆構造
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 小形表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
アンバー
注文コード
60158061
品番
IPL1-67-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
種類
防爆灯
発光色
アンバー
レンズ色
アンバー
形状
丸
取付穴径(Φmm)
6