MTO
MTOの 忌避剤・虫対策
MTOの 忌避剤
MTOの 犬・猫・その他忌避剤
熊よけわんわんホーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60158415
品番
DCC011-HOW-C
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
クマなどの危険な動物との遭遇を回避
用途
危険な熊などとの遭遇を「クマが大嫌いな大型犬の唸り声・吠え声」で威嚇、回避 します。
ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿、などへの威嚇にも、効果があります。
付属品
カラビナ/接続ケーブル/USB変換アダプター/電池ボックス 各1
仕様
電池ボックス付属※単3アルカリ乾電池6本使用(電池別売)
本体質量(g)
約280
連続使用時間(時間)
10〜12(単3アルカリ電池 6本使用)
ケーブル長(cm)
60
音量(dB)
(最大)約110db
注意
※付属の電池ボックスに単3アルカリ乾電池6本を入れてご使用ください(電池は別売)
※USB TYPE-Cもしくは付属のTYPE-A変換コネクターを使用して、モバイルバッテリー等に接続してご使用することも可能です。
※音量の調節はホーン後側にあるボリュームつまみを回して調節してください。右に回して最小音量左に回して最大音量になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません