※サンプル画像

ポリエステル無結節網

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1反 注文コード60158948 品番-
参考基準価格(税別)¥744,300 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様デニール( d):250 長さ(m)150 本数80本 目幅掛:100目 目合い(mm)60
注意
※個人宅(屋号必要)配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,900 / 税込 ¥5,390
北海道地方数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする