※サンプル画像
中外製網
中外製網の 漁網/漁具
中外製網の その他漁具/採集用品
ポリエステル無結節網
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1反
注文コード
60158957
品番
-
参考基準価格(税別)
¥952,500
販売価格(税込)
¥1,044,780
販売価格(税別)
¥
949,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デニール( d):250
色
黒
長さ(m)
150
本数
100本
目幅
掛:100目
目合い(mm)
60
注意
※個人宅(屋号必要)配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,700
/
税込
¥
6,270
北海道地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません