MSV417R2SL(8.5) 358594 自走ラジコン動噴 丸山製作所 60159070

自走ラジコン動噴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード60159070品番MSV417R2SL(8.5) 358594
参考基準価格(税別)¥684,400販売価格(税込)¥747,780
販売価格(税別)
679,800

定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載
サポートシステム
自走機能(前進のみ)
ガソリンエンジン
2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)
巻取スイッチ延長コード付。トラックの荷台のアオリに取付できる。

仕様動力噴霧機:MS417質量(kg)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1155定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ8.5×130エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30
関連資料:(8.82MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする