丸山製作所
自走ラジコン動噴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60159079
品番
MSV417R2SL(10) 358595
参考基準価格(税別)
¥702,400
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載
サポートシステム
自走機能(前進のみ)
ガソリンエンジン
2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)
巻取スイッチ延長コード付。トラックの荷台のアオリに取付できる。
仕様
動力噴霧機:MS417
質量(kg)
140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1155×705×1155
定格出力(kW)
3.4
最高圧力(MPa)
5
寸法(mm×m)
噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ10×130
エンジン形式
GB181LN
吸水量(L/min)
30
関連資料:
(8.82MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません