画像準備中

自走ラジコン動噴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60159088 品番MSV617R2L(11.5) 358597
参考基準価格(税別)¥786,200 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載
自走機能(前進のみ)
ガソリンエンジン
2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)

仕様動力噴霧機:MS617 質量(kg)165 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1305×770×1210 定格出力(kW)4.4 最高圧力(MPa)5 寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ11.5×130 エンジン形式GB290LN 吸水量(L/min)41
関連資料:(8.82MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする