丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
自走セット動噴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60159140
品番
MSV417L(8.5) 358624
参考基準価格(税別)
¥438,200
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
機能と価格がベストマッチのMSVシリーズ
巻取レバーでホースの巻取ができます。
自走機能(前進のみ)
ガソリンエンジン
仕様
動力噴霧機:MS417
質量(kg)
115
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1155×705×1110
定格出力(kW)
3.4
最高圧力(MPa)
5
寸法(mm×m)
噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ8.5×130
エンジン形式
GB181LN
吸水量(L/min)
30
関連資料:
(8.82MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません