丸山製作所
丸山製作所の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
丸山製作所の 高圧洗浄機
高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60159316
品番
MKW1009MC-2 316234
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥207,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
低騒音&クリーン モータタイプ
仕様
洗浄ガン:バリアブルノズル
質量(kg)
38.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
795×455×840
最高圧力(MPa)
10
吸水量(L/min)
【最大】50Hz:9、60Hz:10
吐出ホース長(m)
10
モータ出力(kW)
2.2/200V
関連資料:
(2.68MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません