丸山製作所
丸山製作所の 耕うん機
丸山製作所の 手押し式耕うん機
水田溝切機〈乗用式〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60159481
品番
MKF-A440-JS-1
参考基準価格(税別)
¥255,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
田面ライダーAMZ 待望のリアエンジンモデル 左右にステアリング
新構造・アーチ形フレーム・伝動部に防振ゴム
エコエンジン+軽い引き力のリコイルスタータ、マジかるスタート搭載!
用途
水田の溝切に
質量(kg)
24.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1210×510×1020
溝幅(mm)
210
溝深さ(mm)
110
燃料タンク容量(L)
1
エンジン形式
CE420
車輪外径(mm)
600
排気量(cm
3
)
42
関連資料:
(1.19MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません