IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
KGN形コントロールBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60159687
品番
KGN1110NY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
壁掛形/1点用
材質
鋼板製(t=1.0mm)
塗装色
5Y7/1半つや
銘板の表示文字
銘板なし
取付ユニット
ATN420
保護構造
IP40(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)
600(ブザー付は250)
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
定格通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
シンボル
押ボタンスイッチ(PB)