曜日別特売
MUS-UKF148W 大型有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 60159788

MUS-UKF148W 大型有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 60159788
MUS-UKF148W 大型有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 60159788

大型有線静音5ボタンBlueLEDマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60159788品番MUS-UKF148W
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。
大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。
進む、戻るボタンでブラウジングに便利。

ホワイト質量(g)約110ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×125×43対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi( 固定)/800~2400dpi( 自動) 切替式保証期間6ヶ月ボタン数5 ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする