Nintendo Switch 2 ケース セミハードポーチ ( 本体 / ソフト 収納可 ) 耐衝撃 ダブルファスナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60160147 品番GM-NS225EVSBK
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

NINTENDO SWITCH(TM)2 を衝撃から守って持ち運べる、セミハードタイプのポーチです。ゲーム機本体やソフト12枚を収納でき、ストッパー機能付きポケットで本体の落下も防止。内側には、摩擦や傷を防ぐ柔らかな生地を採用しています。

用途
NINTENDO SWITCH(TM)2 を衝撃から守って持ち運べる、セミハードタイプのポーチです。
ゲーム機本体やソフトを収納可能です。
外からの衝撃からゲーム機本体をしっかり守るEVA素材を使用しています。
ポーチを開けた際にゲーム機本体の落下防止に役立つストッパー機能付きのソフト収納ポケット付きです。(ソフト12枚収納可能)
内側は機器本体との摩擦や傷を防ぐ柔らかな生地を採用しています。
開閉しやすいダブルファスナータイプです。
材質ポリエステル、EVA、亜鉛合金 ブラック 質量(g)約230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×約45×約147 対応機種NINTENDO SWITCH(TM)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする