自転車用 スマホホルダー 落下防止 360度回転 ロック機能付き 携帯ホルダー 【4.5〜7インチ スマホ対応】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60160156 品番BCLWS25H01BK
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

サイクリングをもっと快適に。自転車のハンドルバーに固定できる、スマホホルダーです。3カ所のホルダーフックと背面ロック機能で自転車走行時もスマートフォンが揺れにくく、落下の心配がありません。360度回転でき、シーンに合わせて縦向き・横向きに調節可能です。

用途
上部2カ所と下部1カ所の計3カ所のホルダーフックで、スマートフォンをしっかり固定できます。
背面の赤いレバーでホルダーをロック可能。自転車走行時もスマートフォンが揺れにくく、落下の心配がありません。
ハンドルバーに固定できるクランプ式で、約20〜35mmのパイプ径に対応しています。
ボールジョイントを採用し、360度回転が可能。シーンに合わせて縦向き・横向きに調節できます。
4.5〜7インチのスマートフォンに対応しています。
ホルダー部には、スマートフォンのズレを防ぐゴム素材の滑り止めが付いています。
材質ポリカーボネート、ABS、合成ゴム、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、鉄、ステンレス ブラック 質量(g)約255 対応機種4.5インチ〜7インチのスマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×130×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする