電源タップ USB直挿し (コンセント 1口 Type-C×2) PD 20W コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60160296 品番T-U06-1C2WH
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ACアダプター不要。スマートフォンやタブレットなどの充電を、これ1台で。1つのAC差込口、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。コンパクトサイズで出張や旅行などの持ち運びに便利です。

用途
ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやタブレットなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。
USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。最大20Wでの充電が可能です。
コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。
差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。
筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。
刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。
プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。
2ピン式の電源プラグは、シーンに合わせて設置しやすい180°スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。
※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。
※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
定格出力
USB側/1ポート使用時:USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22A)
USB側/2ポート使用時:USB Type-Cポート+USB Type-Cポート:合計15W(5V/3A)(各USB Type-C 15W(5V/3A))
付属品取扱説明書 仕様●モジュラージャック:×●極性対応:×●絶縁キャップ付きプラグ:○●通電表示ランプ:× 材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅 ホワイト 質量(g)約101 外形寸法(mm)幅約40×奥行約31×高さ約79 ※突起部を除く 規格法規:◇PSE 特定電気用品、環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品、USB Power Delivery対応 スイッチ× 定格AC側:14A 125V 1400Wまで 端子形状USB Type-C(TM)ポート×2 構造二重:○ 機能抜け止め:×、連動機能:× プラグスイングプラグ:○(180度展開)、Aタイプ 2ピン 保証期間1年間 ブレーカ× アダプター型式変換アダプター:× 適合地域使用可能:日本国内専用 差込口Aタイプ 2ピン、1個口 ノイズフィルター× 定格入力USB側:AC100V-125V 50/60Hz 0.8A 雷ガード 埃防止シャッター○(AC差込口のみ)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする