USB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60160305 品番 EC-AC10740BK
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スマホ2台を同時に充電OK!USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 40Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。持っていると便利な1台です。

用途
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。
USB Power Delivery 40Wで充電可能。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電できます。
MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。
※2ポート同時接続時の出力は合計最大37Wとなります。
GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。
プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。
MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。
USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は40Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は33Wです。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。
電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。
電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
ブラック 質量(g)約79 外形寸法(mm)幅約47×奥行約37×高さ約37 規格法令:◇PSE 特定電気用品 使用温度(℃)0〜25 コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)AC100〜240、50/60Hz 定格出力電流(A)[単独接続時]USB Type-Cポート:5V/9V時3、15V時2.67、20V時2、PPS出力5〜11V時3、USB ポート:5V時2.4、[2ポート同時接続時]USB Type-Cポート:5V時3、9V時2.78、15V時1.67、20V時1.25、USB ポート:5V時2.4 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 40WおよびPPS(Programmable Power Supply)33W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時、合計最大37Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ 定格入力電流(A)1.5 コンセント仕様プラグ:90度スイング構造 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-Cポート最大出力40、PPS最大出力33、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時:合計最大出力37、USB Type-Cポート最大出力25、PPS最大出力25、USB-Aポート最大出力12 定格出力電圧(V)[単独接続時]USB Type-Cポート:5/9/15/20、PPS出力5〜11、USB-Aポート:5、[2ポート同時接続時]USB Type-Cポート:5/9/15/20、USB-Aポート:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする