遠赤外線電気ヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60160357 品番FIH-10RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気を汚さない遠赤外線ヒーターです。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。
屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。
ヒーター部は縦向き、横向き、斜め上に角度調整ができるので広範囲にご使用いただけます。
石油・ガス暖房など燃焼式ではないので不完全燃焼もなく安全ですファンヒーターのように風が出ないのでほこりも舞いません。

仕様PL保険加入 材質スチール・樹脂 質量(kg)約7.6 電流(A)11.5 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1150 方式遠赤外線輻射式 安全装置停電復旧時安全装置、転倒時電源遮断装置、過熱防止装置、電流ヒューズ 保証期間1年 発熱体シーズヒーター 電源コードPNCTF 2×2.0mm2 約2,4m2 色(本体)白・黒 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)31×43×91
注意
※個人宅様配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする