※画像はイメージです

ゲーミングモニター MPG-346CQRF-X24

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60160470 品番MPG-346CQRF-X24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

・UWQHD解像度の大迫力ウルトラワイドモニター
・肉眼に近い湾曲率1,500Rで圧倒的な没入感
・従来のVAパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID VAパネルを採用
・240Hzの高リフレッシュレートで滑らかな映像表示
・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感が少なくクリアに表示
・Adaptive-Sync対応でゲーム中のカクつきやズレを抑制
・見づらいシーンでも視界を確保できるナイトビジョン機能
・DisplayHDR 400対応で明暗はっきりした映像表示が可能
・キーボード・マウスでモニターの設定が変更可能なGaming Intelligence対応
・KVMスイッチ機能搭載で2台のPC間でUSBデバイスを共有可能
・USB PD対応で、対応した機器に最大98W給電も可能
・Mystic Light対応で背面のライティングを好みに変更可能
・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目の疲労を抑え、目に優しい

付属品DisplayPortケーブル×1、HDMIケーブル×1、USB Type-A - Type-Bケーブル×1、USB Type-C - Type-Cケーブル×1、電源ケーブル×1 質量(kg)約7.9 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約808×279×538 コントラスト比4000:1 解像度3440×1440(UWQHD) 保証期間3年 視野角178°(H)/178°(V) 表面ノングレア 電源タイプ電源内蔵型 アスペクト比21:9 入出力端子HDMI 2.1(HDCP:2.3)×2、DisplayPort 1.4a(HDCP:2.3)×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、USB 2.0 Type-A(USBハブ)×2、USB 2.0 Type-B(PC接続用)×1、ヘッドホン出力×1 モニターサイズ34インチ パネル駆動方式RAPID VA 最大表示色約10億7300万色 輝度(cd/m2)400
注意
※製品の仕様、機能、外観は、国により異なる場合があります。詳細は最新の製品仕様ページをご参照ください。
※また、予告なく仕様を変更することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする