TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ヘッドライト
TAKAGI(高儀)の ヘッドライト本体
充電式LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60160479
品番
LHL-15LiA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
明るい! 大光量タイプ
ズレにくい!ポリシリコンバンド
可動式ヘッドで手元の照射もOK
バッテリー残量表示付き
後方認識LEDランプ付き
点灯モード切替で選べるシーン
充電式で繰り返し使える
本体サイズ(mm)
約長さ60×幅58×高さ48
※バッテリーパック・ポリシリコンバンド除く
用途
夜間や暗い場所での作業時の照明に
質量(g)
約195
使用温度範囲(℃)
10〜35
ケーブル長(m)
約0.8
全光束(Lm)
最大約1400(HIGH)/最大約350(LOW)
入力電圧(V)
充電プラグ:DC5
バッテリー
リチウムポリマー電池 ※交換不可
充電時間
最大約3.5(空→フル充電)
使用電球
ヘッドライト:白色LED 後方認識LEDランプ:赤色LED(交換不可)
バッテリー電圧(V)
DC3.7
使用環境温度(℃)
5〜40
防塵防水性能
IP44(防沫型)
入力電流(A)
充電プラグ:1
バッテリー容量(mAh)
2500
連続点灯時間(時間)
[(満充電時)] ヘッドライト:約3.5(HIGH)/約7(LOW)/約7(点滅)、後方認識LEDランプ:約20(赤点滅)