仕様●EFT保護:6KV●アドレステーブル:4Kエントリ●スイッチングファブリック:16Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):11.9Mpps/64バイト●ネットワークケーブル:10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE
セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット
質量(g)305
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源(V)DC9〜48、AC24、極性反転保護機能付き冗長電源
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数8
消費電力(W)2.88/放熱量:9.83BTU
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115
保護等級IP30 メタル
構成ポート:8×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション
コネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)
動作温度(℃)-40〜75
ジャンボフレーム9KB
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護6KV