エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの テレビ
エレコムの テレビ台/テレビ設置金具
モニター台 卓上 幅59cm 高さ8cm モニタースタンド キーボード収納 省スペース 姿勢改善 耐荷重10kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60160515
品番
PCA-DPSW5908BK
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善するモニタースタンドです。スタンドの下にキーボードを置くなどスペースを有効活用できるので、デスクを広く使えます。
用途
27インチまでのディスプレイ(パソコンモニター)に対応したディスプレイスタンドです。
約8cmの台でディスプレイ使用時の目線を上げられるため、パソコン作業の際の姿勢を改善します。
ディスプレイスタンドの下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。
パソコン不使用時にはディスプレイスタンドの下のスペースに横幅約50cmまでのフルキーボードを収納可能です。
工具不要の簡単組み立て仕様です。
脚部にはゴム脚がついているので、机上に設置しても滑りにくく安定してご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
パーチクルボード、スチール
質量(kg)
約1.62
色
ブラック
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約590×約260×約82
適合サイズ
〜27インチディスプレイ
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ディスプレイスタンド下部:約505×約260×約70