曜日別特売
TB-DSARMCM3BK タブレットスタンド 落下防止パーツ (産業用建機向け) TB-DSARMCM1BK専用 アルミ製ホルダー 上下固定 エレコム 60160576

タブレットスタンド 落下防止パーツ (産業用建機向け) TB-DSARMCM1BK専用 アルミ製ホルダー 上下固定

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60160576品番TB-DSARMCM3BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!アルミ製タブレットホルダー(TB-DSARMCM1BK)専用落下防止パーツです。重機の中でも振動・揺れの大きいショベルカーでの使用を基準に設計。タブレットを縦と横から固定できるので、運転中の揺れによるズレや落下の心配がありません。

用途
アルミ製タブレットホルダー(TB-DSARMCM1BK)専用落下防止パーツです。
重機の中でも振動・揺れの大きいショベルカーでの使用を基準に設計。タブレットを縦と横から固定できるので、運転中の揺れによるズレや落下の心配がありません。
2つのパーツで固定位置を調整でき、8インチ~11インチの機種に幅広く対応可能です。
耐久性に優れた金属素材を採用しています。
クッション付きで、走行中の衝撃から機器本体を守ります。
※本製品はTB-DSARMCM1BK専用落下防止パーツとなります。他社ホルダー製品や類似形状の製品と一緒に使用しないでください。
※本製品にネジは付属していません。同シリーズTB-DSARMCM1BKのネジで固定してください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質スチール、EVAブラック質量(g)約208外形寸法(mm)幅約57×厚さ約45×高さ約175角度調節×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする