Microsoft Surface Laptop 13インチ 衝撃吸収 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 3H硬度

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60160637 品番EF-MSL8FLPG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,870 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

衝撃を吸収するマルチペット層に加え、指紋防止、エアーレスなどの機能を持つ高透明タイプの衝撃吸収フィルムです。

用途
衝撃を吸収するマルチペット層に加え、指紋防止、エアーレスなどの機能を持つ高透明タイプの衝撃吸収フィルムです。
ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 ※メーカー試験結果より
※メーカー製品への硬球落下試験結果による。実力値であり保証値ではありません。
つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。
指すべりなめらかなスムースコートを施しています。
水を弾き、指紋、皮脂汚れもつきにくいフッ素コート加工を施しております。
抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。
表面硬度3Hと硬度が高く、フィルム表面の傷や汚れから守ります。
※硬度3Hは実力値です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。
貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。
きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。
仕様抗菌加工:SIAAマーク取得(JP0122130A0003N)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上 適合13インチ セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 寸法(幅W×高さH)(mm)約282.5×約204 対応機種Surface Laptop 13インチ 可視光線透過率(%)約91 表面硬度3H フィルター厚さ(mm)約0.24(他保護シート約0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする