ガジェットポーチ バッグインバッグ 小型 軽量 撥水 小物収納 衝撃吸収 スリム設計 ZEROSHOCK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60160707 品番ZSB-GP01PMBK
参考基準価格(税別)¥4,170 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マウスやAC充電器などを保護しながら収納できる、ZEROSHOCKガジェットポーチです。180度フルオープンできるため、ガジェット類の出し入れもスムーズ。スリム設計でカバンの中でも邪魔にならずスマートに持ち運べます。

用途
ウェーブ形状の低反発ポリウレタンが効果的に衝撃を吸収し、収納物をしっかり保護します。
180度フルオープンできるため、ガジェット類の出し入れもスムーズです。
厚みを抑えたスリム設計で、カバンの中でも邪魔にならずスマートに持ち運べます。
表面にファスナーポケットを装備。外側にあるためサッと取り出しやすく、よく使うアイテムの収納に便利です。
ポーチ内側に、マウスやAC充電器などの小物収納に最適なオープンポケットが付いています。
表面生地には、撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
カバンの中から取り出すのに便利な引き出し式のハンドルが付いています。
樹脂製ダブルファスナーでスムーズに開閉できて、つまみやすいオリジナル引き手を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル、ポリウレタン ブラック 質量(g)約130 外形寸法(mm)W約190×D約40×H約135 ※ハンドル含まず ポケット(前面)ファスナーポケット×1、(気室内)オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、オープンクッションポケット×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする