曜日別特売
ZSB-GP01PSBK ガジェットポーチ バッグインバッグ 軽量 撥水 小物収納 衝撃吸収 スリム設計 ZEROSHOCK エレコム 60160716

ZSB-GP01PSBK ガジェットポーチ バッグインバッグ 軽量 撥水 小物収納 衝撃吸収 スリム設計 ZEROSHOCK エレコム 60160716
ZSB-GP01PSBK ガジェットポーチ バッグインバッグ 軽量 撥水 小物収納 衝撃吸収 スリム設計 ZEROSHOCK エレコム 60160716
ZSB-GP01PSBK ガジェットポーチ バッグインバッグ 軽量 撥水 小物収納 衝撃吸収 スリム設計 ZEROSHOCK エレコム 60160716
ZSB-GP01PSBK ガジェットポーチ バッグインバッグ 軽量 撥水 小物収納 衝撃吸収 スリム設計 ZEROSHOCK エレコム 60160716
ZSB-GP01PSBK ガジェットポーチ バッグインバッグ 軽量 撥水 小物収納 衝撃吸収 スリム設計 ZEROSHOCK エレコム 60160716
ZSB-GP01PSBK ガジェットポーチ バッグインバッグ 軽量 撥水 小物収納 衝撃吸収 スリム設計 ZEROSHOCK エレコム 60160716

ガジェットポーチ バッグインバッグ 軽量 撥水 小物収納 衝撃吸収 スリム設計 ZEROSHOCK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60160716品番ZSB-GP01PSBK
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

モバイルバッテリーやケーブルなどを保護しながら収納できる、ZEROSHOCKガジェットポーチです。180度フルオープンできるため、ガジェット類の出し入れもスムーズ。スリム設計でカバンの中でも邪魔にならずスマートに持ち運べます。

用途
ウェーブ形状の低反発ポリウレタンが効果的に衝撃を吸収し、収納物をしっかり保護します。
180度フルオープンできるため、ガジェット類の出し入れもスムーズです。
厚みを抑えたスリム設計で、カバンの中でも邪魔にならずスマートに持ち運べます。
表面にファスナーポケットを装備。外側にあるためサッと取り出しやすく、よく使うアイテムの収納に便利です。
ポーチ内側に、モバイルバッテリーやケーブルなどの小物収納に最適なオープンポケットが付いています。
表面生地には、撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
カバンの中から取り出すのに便利な引き出し式のハンドルが付いています。
樹脂製ダブルファスナーでスムーズに開閉できて、つまみやすいオリジナル引き手を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル、ポリウレタンブラック質量(g)約100外形寸法(mm)W約170×D約40×H約95 ※ハンドル含まずポケット(前面)ファスナーポケット×1、(気室内)オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、オープンクッションポケット×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする