曜日別特売
PM-S252PLFY4BK AQUOS R10 (SH-51F) ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付 エレコム 60161380

PM-S252PLFY4BK AQUOS R10 (SH-51F) ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付 エレコム 60161380
PM-S252PLFY4BK AQUOS R10 (SH-51F) ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付 エレコム 60161380
PM-S252PLFY4BK AQUOS R10 (SH-51F) ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付 エレコム 60161380
PM-S252PLFY4BK AQUOS R10 (SH-51F) ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付 エレコム 60161380
PM-S252PLFY4BK AQUOS R10 (SH-51F) ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付 エレコム 60161380
PM-S252PLFY4BK AQUOS R10 (SH-51F) ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付 エレコム 60161380
PM-S252PLFY4BK AQUOS R10 (SH-51F) ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付 エレコム 60161380

AQUOS R10 (SH-51F) ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード60161380品番PM-S252PLFY4BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きソフトレザーケース(手帳型)です。

用途
4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きソフトレザーケース(手帳型)です。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが4つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
落下を防止するハンドストラップが付属しています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ハンドストラップ×1材質ケース本体:合成皮革・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石、ハンドストラップ:合成皮革・亜鉛合金ブラック対応機種AQUOS R10(SH-51F)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする