曜日別特売
TB-A25XWVDBK iPad Air ケース 13インチ (M3/M2) マグネット着脱フラップ カバー 8段階スタンド オートスリープ機能 エレコム 60162317

TB-A25XWVDBK iPad Air ケース 13インチ (M3/M2) マグネット着脱フラップ カバー 8段階スタンド オートスリープ機能 エレコム 60162317
TB-A25XWVDBK iPad Air ケース 13インチ (M3/M2) マグネット着脱フラップ カバー 8段階スタンド オートスリープ機能 エレコム 60162317
TB-A25XWVDBK iPad Air ケース 13インチ (M3/M2) マグネット着脱フラップ カバー 8段階スタンド オートスリープ機能 エレコム 60162317
TB-A25XWVDBK iPad Air ケース 13インチ (M3/M2) マグネット着脱フラップ カバー 8段階スタンド オートスリープ機能 エレコム 60162317
TB-A25XWVDBK iPad Air ケース 13インチ (M3/M2) マグネット着脱フラップ カバー 8段階スタンド オートスリープ機能 エレコム 60162317
TB-A25XWVDBK iPad Air ケース 13インチ (M3/M2) マグネット着脱フラップ カバー 8段階スタンド オートスリープ機能 エレコム 60162317
TB-A25XWVDBK iPad Air ケース 13インチ (M3/M2) マグネット着脱フラップ カバー 8段階スタンド オートスリープ機能 エレコム 60162317

iPad Air ケース 13インチ (M3/M2) マグネット着脱フラップ カバー 8段階スタンド オートスリープ機能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60162317品番TB-A25XWVDBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ドローイングに最適!シーンに合わせた8段階の角度調整が可能な薄さにこだわったスリムなフラップケースです。マグネット内蔵のケースに簡単に取り付け出来ます。

用途
ドローイングに最適!シーンに合わせた8段階の角度調整が可能な薄さにこだわったスリムなフラップケースです。マグネット内蔵のケースに簡単に取り付け出来ます。
ドローイング角度で使用するときは、スタンド固定用マグネットで固定されるので、設定した角度をしっかりと維持します。
背面ケースを折り曲げて端末装着部を支えることで、動画視聴やタイピング、ドローイングなどのシーンに合わせて8段階の角度調整が可能です。
端末に内蔵されたマグネットを利用して、背面にしっかり吸着します。
傷や汚れが付きにくいPU素材を使用しています。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。
タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
適合モデル番号:A3271、A3269、A3268、A2900、A2899、A2898セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル・磁石ブラック対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする