エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの テレビ
エレコムの ゲーム機アクセサリ
Nintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 超透明 10H硬度 指紋防止 飛散防止 気泡防止 貼り付けツール付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60162701
品番
GM-NS225FLGART
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スーパーARコートにより透過率をアップ。ゲームプレイの際などに光の映り込みに邪魔されずに快適にプレイすることができる、超透明タイプのガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途
スーパーARコートにより透過率をアップ。ゲームプレイの際などに光の映り込みに邪魔されずにプレイすることができる、超透明タイプのガラスフィルムです。
透過率を上げることで反射率を下げるスーパーARコートで、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。
通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約94%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
セット内容
画面保護ガラスフィルム(スーパーARタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1
材質
接着面:シリコン、外側:ガラス・PET
対応機種
NINTENDO SWITCH(TM)2