エレコム
エレコムの 健康器具・機器
エレコムの エクササイズ用品
足ツボマット 指圧ボード 円形34cm 家庭用 足裏ケア 洗える 指圧マット 滑り止め加工 ECLEAR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60163471
品番
HCF-FTM35BU
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
踏むだけで足裏から全身スッキリ。硬さや大きさの異なる突起で、好みに合わせた刺激を楽しめるECLEAR 足つぼマットです。血行を良くすることでめぐりを良くしてリフレッシュできます。
用途
踏む場所や踏み方を変えてさまざまな刺激を楽しめる足つぼマットです。
※本製品はシート型の指圧代用器です(医療用機器ではありません)。以下の用途でお使いいただけます。あんま・指圧の代用/血行をよくする/筋肉の疲れをとる/筋肉のこりをほぐす
マットを踏むだけで、手軽にツボ押し。足裏のコリをほぐし、血行を促進。筋肉の疲れをケアします。
刺激の強さを自分で調整できるので、常に新鮮な感覚を楽しめます。より強い刺激を求めて買い直すことなく、1枚で長く楽しめるのも嬉しいポイントです。
テレビを見ながら・家事をしながらなど、おうち時間での”ながらリフレッシュ”にぴったり。歩く程度のペースでゆっくり走る「スロージョギング」をすることで、下半身の筋肉を使った運動もできます。
合計202個の突起が、ツボを力強く刺激。硬さ・高さ・大きさの異なる3種類の突起を全体に配置していますので、好みに合わせて刺激を調節できます。
丸突起(195個):突起の高さが低く、一番やさしい刺激。足つぼマット初心者におすすめです。
磁石突起(5個):磁石入りで硬さがあるため、ピンポイントでしっかりとした刺激を感じたい方におすすめです。
三角突起(2個):他の突起より高く大きい、強刺激の突起です。他の突起では満足できない方、より強い刺激を求める方におすすめです。
熟練度により使い方を変えられます。初めての方でも、自分に合った使い方で無理なくスタートできます。
Lv0:タオルや靴下でワンクッション。素足では刺激が強すぎると感じたら、マットの上にタオルを敷いたり靴下を履いたりして使ってみましょう。
Lv1:やさしい刺激を中心に。初めは大きな楕円を目印に踏むように使って、丸突起中心の刺激を楽しみましょう。
Lv2:硬い刺激でコリほぐし。丸突起と磁石突起を踏むことで、足裏がほぐれる感覚を味わえるはず。
Lv3:強い刺激がクセになる。内側の三角突起と丸突起を踏むことで、より強い刺激をお楽しみください。
直径34cmの”ちょうどいいサイズ”。大きな足でもはみ出しにくく、床に敷いても邪魔になりません。
汚れたら水洗い可能でお手入れもカンタン。フック穴がついているため、洗ったあとに干したり吊り下げて収納したりするのに便利です。
折れ曲がりにくく硬いTPE(熱可塑性エラストマー)を採用。また、底面には滑り止め加工を施しています。使用中にめくれたり滑ったりしにくく、安全に使えます。
フック穴で連結して、2枚並べて使うことも可能。ゆとりを持って足踏みができるので、広い範囲をしっかりケアできます。
※本製品は1枚入りです。
セット内容
足つぼマット(指圧代用器)
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)、磁石
色
ブルー
耐荷重(kg)
約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約340×約340×約20