※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

感熱紙プリンタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60163665 品番RTP-RU80
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥162,690
販売価格(税別)
147,900

RADWAG が製造した初のレシートプリンタです。
すべての RADWAG 製ラボ用天秤および産業用はかりと通信が可能です。接続と設定は直感的に簡単で、わずか数秒で完了します(プラグ&プレイ)。Wi-Fi(R) 通信により、リモート印刷も可能です。また、プリンタには紙カッターが搭載されており、作業の効率性を向上させます。

セット内容プリンタ、 電源アダプタ、標準プラグ(タイプ A)付き電源ケーブル、USB ケーブル、RS232 ケーブル(メス/オス)、80 mm 感熱紙(1 ロール) 電源100 - 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2.5 A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デバイス:127×127×129 相対湿度10% - 80% 印刷速度max 300 mm/s ローラー外径(Φmm)max 80 動作温度(℃)0 - +50 紙幅(mm)80 正味質量(kg)1.2 通信インターフェースUSB, RS232
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする