対物レンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 倍率(倍)50 注文コード60163848 品番M PLAN APO HR 50x
参考基準価格(税別)¥397,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は倍率など4種類から選べます 他の種類を見る

明視野用対物レンズ 高分解能モデル
・明視野観察用
・プラン・アポクロマート仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 436〜656nm(基本設計波長587nm)
・HR:高分解能仕様

仕様【焦点深度】0.49±μm 質量(g)400 倍率(倍)50 分解能(μm)0.4 作動距離(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 NA(開口数)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする