Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の 光学測定器
Mitutoyo(ミツトヨ)の 顕微鏡
Mitutoyo(ミツトヨ)の 金属顕微鏡
対物レンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
倍率(倍)
100
注文コード
60163891
品番
M PLAN APO SL 100x
参考基準価格(税別)
¥331,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
明視野用対物レンズ スーパーロングWDモデル
・明視野観察用
・プラン・アポクロマート仕様
・超長作動距離設計(スーパーロングWD)
・波長補正範囲 436〜656nm(基本設計波長587nm)
仕様
【焦点深度】0.9±μm
質量(g)
290
倍率(倍)
100
分解能(μm)
0.5
作動距離(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
NA(開口数)
0.55