対物レンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 倍率(倍)20 注文コード60163900 品番G PLAN APO 20x(t3.5)
参考基準価格(税別)¥342,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は倍率など2種類から選べます 他の種類を見る

明視野用対物レンズ ガラス厚t3.5mm補正モデル
・明視野観察用
・プラン・アポクロマート仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 436〜656nm(基本設計波長587nm)
・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=3.5mm対応(材質:BK7)

仕様【焦点深度】3.5±μm 質量(g)270 倍率(倍)20 分解能(μm)1 作動距離(mm)29.42 RoHS指令(10物質対応)対応 NA(開口数)0.28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする