Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の 光学測定器
Mitutoyo(ミツトヨ)の 顕微鏡
Mitutoyo(ミツトヨ)の 金属顕微鏡
対物レンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
倍率(倍)
2
注文コード
60163918
品番
BD PLAN APO 2x
参考基準価格(税別)
¥87,200
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
明暗視野用対物レンズ
・明視野/暗視野観察用
・プラン・アポクロマート仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 436〜656nm(基本設計波長587nm)
仕様
【焦点深度】91±μm
質量(g)
340
倍率(倍)
2
分解能(μm)
5
作動距離(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
NA(開口数)
0.055