対物レンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 倍率(倍)7.5 注文コード60163936 品番BD PLAN APO 7.5x
参考基準価格(税別)¥99,200 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は倍率など7種類から選べます 他の種類を見る

明暗視野用対物レンズ
・明視野/暗視野観察用
・プラン・アポクロマート仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 436〜656nm(基本設計波長587nm)

仕様【焦点深度】6.2±μm 質量(g)350 倍率(倍)7.5 分解能(μm)1.3 作動距離(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 NA(開口数)0.21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする