Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の 光学測定器
Mitutoyo(ミツトヨ)の 顕微鏡
Mitutoyo(ミツトヨ)の 金属顕微鏡
対物レンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
倍率(倍)
50
注文コード
60163970
品番
BD PLAN APO 50x
参考基準価格(税別)
¥243,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
明暗視野用対物レンズ
・明視野/暗視野観察用
・プラン・アポクロマート仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 436〜656nm(基本設計波長587nm)
仕様
【焦点深度】0.9±μm
質量(g)
440
倍率(倍)
50
分解能(μm)
0.5
作動距離(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
NA(開口数)
0.55