対物レンズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 倍率(倍)5 注文コード60163988 品番M PLAN APO NIR 5x
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は倍率など5種類から選べます 他の種類を見る

明視野用近赤外域補正対物レンズ
・明視野観察用
・近赤外観察
・レーザ加工用
・プラン・アポクロマート仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 480〜1800nm

仕様【焦点深度】14±μm 質量(g)220 倍率(倍)5 分解能(μm)2 作動距離(mm)37.5 RoHS指令(10物質対応)対応 NA(開口数)0.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする