Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の 光学測定器
Mitutoyo(ミツトヨ)の 顕微鏡
Mitutoyo(ミツトヨ)の 金属顕微鏡
対物レンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
倍率(倍)
50
注文コード
60164015
品番
M PLAN APO NIR 50x
参考基準価格(税別)
¥331,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
明視野用近赤外域補正対物レンズ
・明視野観察用
・近赤外観察
・レーザ加工用
・プラン・アポクロマート仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 480〜1800nm
仕様
【焦点深度】1.6±μm
質量(g)
350
倍率(倍)
50
分解能(μm)
0.7
作動距離(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
NA(開口数)
0.42