対物レンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 倍率(倍)50 注文コード60164067 品番M PLAN APO NIR HR 50x
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は659,800円となります。
参考基準価格(税別)¥630,000 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800
この商品は倍率など2種類から選べます 他の種類を見る

明視野用近赤外域補正対物レンズ 高分解能モデル
・明視野観察用
・近赤外観察
・レーザ加工用
・プラン・アポクロマート仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 480〜1800nm
・HR:高分解能仕様

仕様【焦点深度】0.7±μm 質量(g)450 倍率(倍)50 分解能(μm)0.4 作動距離(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 NA(開口数)0.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする