対物レンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 倍率(倍)100 作動距離(mm)12.06 注文コード60164128 品番LCD PLAN APO NIR 100x(t0.7)
参考基準価格(税別)¥496,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品は倍率・作動距離など5種類から選べます 他の種類を見る

明視野用液晶近赤外域補正対物レンズ
・明視野観察用
・近赤外観察
・レーザ加工用
・プラン・アポクロマート仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 480〜1800nm
・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7または1.1mm対応(材質BK7)

仕様【焦点深度】1.1±μm 質量(g)335 倍率(倍)100 分解能(μm)0.6 作動距離(mm)12.06 RoHS指令(10物質対応)対応 NA(開口数)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする